FF VNMT 0706ZN-ETR IC5500 Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

N.º do artigo: 3342810
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série TANG4FEED
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3342810
EAN/GTIN 7291075364538
Número do fabricante 3342810
Número L L23910 1285

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm, Espesor de la plaquita (S) 9.05 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6.4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud de la plaquita (INSL) 15 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 9.05 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.8 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta