{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de corte | M8 − M20 | |
número de rotações máximo no sentido de avanço | 500 r.p.m. | |
Compensação de comprimento sob tração | 16,5 mm | |
Comprimento a partir do fuso da máquina | 170 mm | |
L1 | 86 mm | |
Curso do entalhe B | 8 mm | |
⌀ exterior D | 100 mm | |
⌀ D1 | 31 mm | |
⌀ D2 | 50 mm | |
Cone Morse MK | 3 | |
Tipo de produto | Dispositivo de corte de roscas |
Número do artigo | 334100 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197152367 | |
Número do fabricante | 334100 20/3 |