{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de corte | M3 − M12 | |
número de rotações máximo no sentido de avanço | 1.200 r.p.m. | |
Compensação de comprimento sob tração | 12,5 mm | |
Comprimento a partir do fuso da máquina | 140 mm | |
L1 | 60 mm | |
Curso do entalhe B | 6 mm | |
⌀ exterior D | 80 mm | |
⌀ D1 | 19 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Cone Morse MK | 2 | |
Tipo de produto | Dispositivo de corte de roscas |
Número do artigo | 334100 12/2 | |
EAN/GTIN | 4045197152343 | |
Número do fabricante | 334100 12/2 |