MM EC750H112R031-9T12 IC908 Cabezas de Fresado de Metal Duro Integral MULTI-MASTER de 7, 9 Labios de Longitud 1.5xD y Hélice a 36º

N.º do artigo: 3336744
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo de produto Inserto de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3336744
EAN/GTIN 7291075388763
Número do fabricante 3336744
Número L L24060 853

Descrição

Descripción:

  • Cabezales de fresado modulares
  • Diámetro de toma, lado máquina (DCONMS): 0,726″
  • Características de la interfaz T12
  • Diámetro del filo de corte (DC): 3/4″
  • Longitud máxima del filo de corte (APMX): 1-1/8″
  • Número de filos de corte (NOF): 9

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.726″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Radio de punta (RE): 0.031″
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1-1/8″
  • Número de labios (NOF): 9
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 36 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 1.614″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1 Degrees

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta