Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 85 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon, Longitud utilizable (LU) 25.2 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
- Diámetro de corte (DC) 16 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 2
- Profundidad máxima de corte (APMX) 9.8 mm
- Número de labios (NOF) 2
- Longitud funcional (LF) 61 mm
- Longitud de la cabeza (LH) 26 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) APKT 1003PDR-HM
- Longitud total (OAL) 85 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 15 Degrees
- Tipo de mango Weldon
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
- Longitud utilizable (LU) 25.2 mm