SCIL 41-BLA08-05K8 IC1008 Plaquitas para Torneado en Retroceso

N.º do artigo: 3333631
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3333631
EAN/GTIN 7291075387452
Número do fabricante 3333631
Número L L23940 2134

Descrição

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Ancho de corte (CW) 0.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.08 mm
  • Ancho de corte (CW) 0.5 mm
  • Ángulo de desprendimiento de la plaquita (GAN) 8 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta