FPKT 1604PDR-76 IC328 Plaquitas de Fresado con Un Filo de Corte de 16 mm de Longitud y Ángulo de Desprendimiento Positivo para Uso General

N.º do artigo: 3331025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série FLASHHELI
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3331025
EAN/GTIN 7291075380873
Número do fabricante 3331025
Número L L23910 827

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 15.3 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 17.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm, Ancho de la plaquita (W1) 9.45 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 15.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15.3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 17.3 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5.3 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 9.45 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta