MTFLE D1.75-4-1.0-21 Fresas Huecas para Roscado Exterior

N.º do artigo: 3326929
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3326929
EAN/GTIN 7291075380279
Número do fabricante 3326929
Número L L24090 305

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Diámetro de corte (DC) 1-3/4″ ,Longitud total (OAL) 2-3/4″ ,Longitud utilizable (LU) 1.18″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-3/4″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.827″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 2-3/4″
  • Longitud utilizable (LU): 1.18″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta