QCP 141-2M IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM con Doble Gavilán para el Taladrado de Materiales del Grupo ISO P con Excelente Acabado Superficial

N.º do artigo: 3325666
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3325666
EAN/GTIN 7291075382624
Número do fabricante 3325666
Número L L24050 1959

Descrição

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 14.1 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14.0, Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees, Voladizo (LPR) 8.96 mm

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 14.1 mm
  • Longitud funcional (LF) 6.01 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14.0
  • Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 2.95 mm
  • Voladizo (LPR) 8.96 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta