MTF D3.15-4-1.00-40 Fresas Huecas para Roscado con Múltiples Plaquitas

N.º do artigo: 3323563
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3323563
EAN/GTIN 7291075377521
Número do fabricante 3323563
Número L L24090 229

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 3.15″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Diámetro de corte (DC): 3.15″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.575″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta