MTE D1.16-1-W1.00-30 Fresas con Mango para Plaquitas Intercambiables de Roscado

N.º do artigo: 3323480
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Identificação e classificação

Número do artigo 3323480
EAN/GTIN 7291075377354
Número do fabricante 3323480
Número L L24090 224

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Diámetro de corte (DC) 1.156″ ,Longitud total (OAL) 4-1/4″ ,Longitud utilizable (LU) 1.96″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.874″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.156″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.181″
  • Número de labios (NOF): 1
  • Longitud total (OAL): 4-1/4″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 1.96″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta