FLEXFIT 220-HOLDER-DCN-MS Mango Modular con Conexión Roscada FLEXFIT con 3 Planos para Fijación Lateral

N.º do artigo: 3320330
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3320330
EAN/GTIN 7291075401400
Número do fabricante 3320330
Número L L24040 88

Descrição

Descripción:

Componentes y accesorios de cuerpos de broca, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Longitud total (OAL) 48 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta