HFPL 5025 IC806 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas con Radio Pleno para Mecanizado Frontal

N.º do artigo: 3318169
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3318169
EAN/GTIN 7291075233384
Número do fabricante 3318169
Número L L23940 2099

Descrição

Descrição:

Plaquitass intercambiables de planeado ranurado/torneado frontal, Ancho de corte (CW) 5 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 19 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 170 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 22.1 mm
  • Radio de punta (RE) 2.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 19 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.24 mm/rev
  • Min D.O.C. 0 mm
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.12 mm/rev
  • Min. Face Turning Feed (fft(min)) 0.15 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta