Plataforma de pista móvil GRP rejilla

N.º do artigo: 331038
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 331038
EAN/GTIN 4031405951693
Número do fabricante 331038

Descrição

Descripción:

  • Plataforma de trabajo hecha de aluminio
  • Cubierta de plataforma resistente a los deslizamientos en GFK Grid Rust R13
  • Adaptable a los diferentes tipos de flotas a través de ediciones ajustables
  • Adecuado para los principales tipos de Glei S49, S54 y 60E
  • Movimiento simple y seguro de la prueba de tapa de pista gracias a la palanca automática de frenos y doble control
  • Rollers libres y de mantenimiento
  • Transición excesiva al área de la pista con marcado de advertencia
  • Bastillas enchufables con rodilla y zócalo disponibles como accesorios para las caras finales
  • Gracias a la parte de conexión opcional en la brecha con otras tapas de pista.Como resultado, también se pueden cubrir los pozos de pista completos
  • Carga máxima: 300 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta