PVACR 1616X-11S-JHP-MC Herramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Rómbicas Positivas de 35º. Para Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3308036
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ISOTURN
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3308036
EAN/GTIN 7291075365436
Número do fabricante 3308036
Número L L23990 1806

Descrição

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 73 mm, Longitud de la cabeza (LH) 26 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 73 mm
  • Ancho funcional (WF) 16.2 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 26 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VC..1103
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta