LPGIR 12-8-210T4 IC907 Plaquitas para Ranuras Axiales Dentro de Ranuras Radiales y para Ranuras Radiales Dentro de Ranuras Axiales

N.º do artigo: 3307490
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CUT-GRIP
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3307490
EAN/GTIN 7291075281255
Número do fabricante 3307490
Número L L23940 52

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 3.5 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 200 mm
  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3.5 mm
  • Ancho de corte (CW) 2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta