Escalera de tijera 2x16 peldaños

N.º do artigo: 33029
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de degraus 2×16
Material Aluminio
Modelo do degrau Barrote
Tipo de produto Escalera de tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 33029
EAN/GTIN 4031405330290
Número do fabricante 033029
Número L L90110 135

Descrição

Descrição:

  • Escalera estacionaria hecha de aluminio
  • Tubo rectangular estable spars
  • Peldaños cuadrados 30 x 30 mm ranurados en ambos lados
  • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
  • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
  • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
  • Bisagras de acero sólido, galvanizado con conexiones de tornillo
  • Tapas de plástico en el extremo superior del riel
  • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Transporte de las pestañas de seguridad
  • Carga máxima: 150 kg

Característica:

  • Altura de trabajo: 5700 mm
  • Altura: 4390 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 73 mm
  • Longitud del conductor: 4630 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Completamente montado
  • Inclinación: 70 °
  • Antideslizante: Aluminio estriado
  • Longitud del paso: 3010 mm
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 2x16 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes
  • Ancho exterior inferior: 820 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta