3/8″ Llave de vaso, medio-largo (inch) 5/16″

N.º do artigo: 3300XA 5/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3300XA 5/16
EAN/GTIN 4991644047475
Número do fabricante 3300XA 5/16

Descrição

Descripción:

Longitud: 40 mm
Dimensión D2: 17,3 mm
D1: 12 mm
Longitud: 16 mm
Altura: 26,5 mm
Conduzca: 3/8″
Toma cuadrada
Salida 5/16″
Toma hexagonal
Superficie: cromado
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta