{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da área de trabalho | 19 mm - 34 mm | |
⌀ do círculo de fixação D1 | 17 mm | |
Comprimento útil B | 62 mm | |
Peso da peça | 50 kg | |
⌀ exterior | 42 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 5 mm | |
Parafuso de extração | não | |
Tipo de produto | Arrastadores frontais |
Número do artigo | 327400 4 | |
EAN/GTIN | 4062406764586 | |
Número do fabricante | 327400 4 |