MNC 381-191-38.1-21-10-5D Brocas Intercambiables de Gran Diámetro con Punta de Taladrar Central y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 5XD

N.º do artigo: 3260248
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série COMBICHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3260248
EAN/GTIN 7291075345858
Número do fabricante 3260248
Número L L24040 392

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/2″ ,Longitud total (OAL) 11.934″ ,Longitud utilizable (LU) 7.66″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.827″
  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.968″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Equivalente en decimales: 1.5″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.968″
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOGT 100408-W
  • Longitud total (OAL): 11.934″
  • Voladizo (LPR): 9.26″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.67″
  • Longitud utilizable (LU): 7.66″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta