Descrição:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.945″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 24.0 ,Longitud total (OAL) 6.69″ ,Longitud utilizable (LU) 3″
Característica:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.945″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 0.98″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.945″
- Equivalente en decimales: 0.945″
- Diámetro de la brida (DF): 1.65″
- Longitud funcional (LF): 4.158″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 24.0
- Grupo de longitudes: 3xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 240
- Longitud total (OAL): 6.69″
- Point Length (PL): 0.172″
- Voladizo (LPR): 4.33″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 2.36″
- Tipo de mango: Weldon
- Longitud utilizable (LU): 3″