DCN 270-081-40A-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango, Profundidad de Taladrado 3xD

N.º do artigo: 3260089
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Identificação e classificação

Número do artigo 3260089
EAN/GTIN 7291075291162
Número do fabricante 3260089
Número L L24040 136

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de corte (DC) 27 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 27.0, Longitud total (OAL) 183.7 mm, Longitud utilizable (LU) 85.1 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 27 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 27.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 27 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 50 mm
  • Longitud funcional (LF) 118.79 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 27.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 270
  • Longitud total (OAL) 183.7 mm
  • Point Length (PL) 4.1 mm
  • Voladizo (LPR) 123.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 68 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 85.1 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta