Micrómetro de disco digital IP65, 1-2 ″, Digimatic

N.º do artigo: 323-351-30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Tipo de proteção IP: IP 65
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de proteção IP IP 65
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 323-351-30
EAN/GTIN 4946368689586
Número do fabricante 323-351-30

Descrição

Descripción:

Este micrómetro de disco Digimatic le permite medir características difíciles de alcanzar y le brinda los siguientes beneficios: Le permite medir ranuras de engranajes rectos y helicoidales Le permite medir distancias de ranuras y características difíciles de alcanzar

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 1 - 2
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: 0,0002″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±2,0E-4″.
Escala: Manguito de escala cromado satinado, Ø 18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 3-8
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1 pila
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta