Camisa flameada XXXL

N.º do artigo: 322715158900XXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cor marineblau
Tamanho unissexo 3XL
Tipo de produto Camisa de protección contra las llamas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 322715158900XXXL
EAN/GTIN 7330509434604
Número do fabricante 322715158900XXXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
54% modacrílico, 44% algodón, 2% antiestático, sarga, ignífugo, antiestático, 180 g/m²

Bolsillos
Bolsillos de pecho con solapa y cierre de botón

Detalles
Cuello camisero
Etiquetas de certificación externas

Acabado
Terminación de manga ajustable con botones metálicos ocultos

Cierre delantero
Tapa delantera con botones metálicos ocultos

Descripción:

  • Camisa ignífuga con cierre oculto y dos bolsillos en el pecho con solapa
  • La camisa es ligera y cómoda de llevar, especialmente en entornos de trabajo expuestos
  • Certificada según EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, F1: IEC 61482-2, clase 1: EBT 6,4 cal/cm², HAF: 72,6%

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta