Versão:
Material principal
98% algodón, 2% antiestático, ignífugo, antiestático, 230 g/m²
Detalles
Cuello camisero
Etiquetas de certificación externas
Acabado
Final de manga ajustable con botones metálicos ocultos
Cierre frontal
Cubierta frontal con botones metálicos ocultos
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con solapa y botones metálicos ocultos, un bolsillo con abertura para bolígrafo
Explicación de tallas
El producto tiene un arco de tallas extendido
Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797
Descrição:
- Camisa funcional de hombre ignífuga para entornos expuestos
- Esta camisa ignífuga es específicamente adecuada para entornos de trabajo en los que se necesita resistencia a las llamas
- Diseño elegante y funcional con botones ocultos en la parte delantera y función de cierre rápido
- El material es cómodo con un ajuste generoso y una buena libertad de movimiento
- Esta camisa tiene dos bolsillos en el pecho con un práctico portabolígrafos
- Certificada según EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1 e IEC 61482-2, Clase 1
Norma:
- EN 1149-5
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1