Ponto de torno rotativo com indicador de pressão e ponta alongada, Cone Morse: 3

N.º do artigo: 321770 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cone Morse Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Cone Morse MK3
⌀ da caixa D 64 mm
Comprimento útil B 120 mm
⌀ máximo da ponta 60° A 11 mm
⌀ máximo da ponta 30° A 25 mm
erro de concentricidade máximo 0,01 mm
Comprimento da ponta C 45,5 mm
para peso da peça 260 kg
força de fixação axial máxima 550 daN
Tipo de produto Ponta de centragem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 321770 3
EAN/GTIN 4019208018713
Número do fabricante 079920

Descrição

Versão:

  • A pressão a definir (força de aperto) pode ser lida diretamente no visor do medidor de pressão em daN.
  • A ponta de corrida, apoiada por um conjunto de molas de disco, tem um curso de mola grande.
  • Design curto e estável com eixo com orientação longitudinal. Ponta temperada e finamente retificada.
  • Máxima precisão graças aos rolamentos de rolos de precisão.
  • Com vedação especial contra sujeira e líquido de arrefecimento, sem manutenção por lubrificação permanente.

Com ponta alongada, ângulo da ponta 60° / 30°.

Descrição:

As pontas de centragem são usadas principalmente em tornos para suportar peças longas e finas, caso contrário, há o risco de que estas peças se desviem ou serem derrubadas pelas forças dominantes.
A ponta de centragem é fixada com um cone Morse. A peça é fixada no mandril de aperto e um escareador é inserido com uma broca de centragem. Depois de retensionar, a ponta de centragem é inserida.

Vantagem:

Onde quer que a pressão de aperto tenha de ser mantida dentro de certos limites, para não deformar a peça de trabalho ou para a fixar de forma segura com pressão suficiente.
  • Como contraponta para arrastadores frontais hidromecânicos n.º 327451327541, uma vez que os arrastadores devem ser pressionados na peça de trabalho.
  • Para peças de trabalho que se expandem mais devido ao elevado calor de maquinagem.
  • Para apertar peças longas e finas para evitar dobrar.
  • Para apertar peças pesadas para as quais a pressão de aperto deve ser controlada.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta