{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Cone Morse | MK2 | |
⌀ da caixa D | 28 mm | |
Comprimento útil B | 23 mm | |
⌀ máximo da ponta 60° A | 24 mm | |
erro de concentricidade máximo | 0,003 mm | |
para peso da peça | 200 kg | |
Tipo de produto | Ponta de centragem |
Número do artigo | 320700 2 | |
EAN/GTIN | 4045197313232 | |
Número do fabricante | 2WP |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto de torno rotativo versão de precisão Ângulo do ponta 60°, Cone Morse: 2
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
388,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
183,48 €
154,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
230,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
275,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
122,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
184,21 €
163,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
146,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
para peso da peça | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 140 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
⌀ da caixa D | 28 mm | 32 mm | 45 mm | 45 mm | 49 mm | 50 mm | 50 mm |
erro de concentricidade máximo | 0,003 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,006 mm |
Cone Morse | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 | MK2 |
Comprimento útil B | 23 mm | 64 mm | 76 mm | 87 mm | 79 mm | 89,5 mm | 79 mm |
⌀ máximo da ponta 60° A | 24 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Ponta de centragem | Ponta de centragem | Ponta de centragem | Ponta de centragem | Ponta de centragem | Ponta de centragem | Ponta de centragem |