Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1.457″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 37.0 ,Longitud total (OAL) 6.22″ ,Longitud utilizable (LU) 2.18″
Característica:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 1.457″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 1.492″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 1.457″
- Equivalente en decimales: 1.457″
- Diámetro de la brida (DF): 1.65″
- Longitud funcional (LF): 3.543″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 37.0
- Grupo de longitudes: 2xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): HFP 370
- Longitud total (OAL): 6.22″
- Point Length (PL): 0.317″
- Voladizo (LPR): 3.86″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 2.36″
- Tipo de mango: Weldon
- Longitud utilizable (LU): 2.18″