DCNS 230-069-230B-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Sin Valona y con Plano de Fijación en el mango. Profundidad de Taladrado 3xD, para Operaciones de Chaflanado

N.º do artigo: 3203026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SUMOUNICHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203026
EAN/GTIN 7291075297867
Número do fabricante 3203026
Número L L24040 364

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23 mm, Diámetro de corte (DC) 23 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 23.0, Longitud total (OAL) 157.8 mm, Longitud utilizable (LU) 72.46 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 23 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 23 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 23.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 23 mm
  • Longitud funcional (LF) 93.61 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 23.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 230
  • Longitud total (OAL) 157.8 mm
  • Point Length (PL) 3.46 mm
  • Voladizo (LPR) 97.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 72.46 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta