DCN 190-152-25R-8D Brocas con Puntas Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 8xD

N.º do artigo: 3202742
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3202742
EAN/GTIN 7291075277715
Número do fabricante 3202742
Número L L24040 661

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 19 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19.0, Longitud total (OAL) 238 mm, Longitud utilizable (LU) 154.88 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 19 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 19.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 19 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 32 mm
  • Longitud funcional (LF) 178.54 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19.0
  • Grupo de longitudes 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 190
  • Longitud total (OAL) 238 mm
  • Point Length (PL) 2.88 mm
  • Voladizo (LPR) 182 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 154.88 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta