Descrição:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.591″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 15.0 ,Longitud total (OAL) 5.86″ ,Longitud utilizable (LU) 3.06″
Característica:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.591″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 0.626″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.591″
- Equivalente en decimales: 0.591″
- Diámetro de la brida (DF): 0.98″
- Longitud funcional (LF): 3.783″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 15.0
- Grupo de longitudes: 5xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 150
- Longitud total (OAL): 5.86″
- Point Length (PL): 0.107″
- Voladizo (LPR): 3.89″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 1.97″
- Tipo de mango: Round
- Longitud utilizable (LU): 3.06″