DCN 130-065-15.87R-5D Brocas con Puntas Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 5xD

N.º do artigo: 3202632
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3202632
EAN/GTIN 7291075243338
Número do fabricante 3202632
Número L L24040 927

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.512″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 13.0 ,Longitud total (OAL) 5.14″ ,Longitud utilizable (LU) 2.65″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.512″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.528″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.512″
  • Equivalente en decimales: 0.512″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
  • Longitud funcional (LF): 3.157″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 13.0
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 130
  • Longitud total (OAL): 5.14″
  • Point Length (PL): 0.093″
  • Voladizo (LPR): 3-1/4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 2.65″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta