DR28.6-114-31.75-09-4D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado - 4xD

N.º do artigo: 3201496
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série DR-TWIST
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3201496
EAN/GTIN 7291075204735
Número do fabricante 3201496
Número L L24150 81

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 1-1/8″ ,Longitud total (OAL) 8.8″ ,Longitud utilizable (LU) 4-1/2″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/8″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.22″
  • Equivalente en decimales: 1.125″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.654″
  • Longitud funcional (LF): 5.766″
  • Grupo de longitudes: 4xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMT 09
  • Longitud total (OAL): 8.8″
  • Voladizo (LPR): 5.8″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 3″
  • Longitud utilizable (LU): 4-1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta