DCM 250-200-25A-8D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado: 8xD

Número de artículo: 3201411
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie CHAMDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3201411
EAN / GTIN 7291075170429
Número del fabricante 3201411
Número L L24040 59

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25.0, Longitud total (OAL) 289.7 mm, Longitud utilizable (LU) 200 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 25 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 32 mm
  • Longitud funcional (LF) 229.15 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25.0
  • Grupo de longitudes 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 250-SG
  • Longitud total (OAL) 289.7 mm
  • Point Length (PL) 4.55 mm
  • Voladizo (LPR) 233.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 200 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CHAMDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra