Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 24.0, Longitud total (OAL) 280.5 mm, Longitud utilizable (LU) 192 mm
Característica:
- Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte máximo (DCX) 24.9 mm
- Diámetro de corte mínimo (DCN) 24 mm
- Diámetro de la brida (DF) 32 mm
- Longitud funcional (LF) 220.13 mm
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 24.0
- Grupo de longitudes 8xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 240-SG
- Longitud total (OAL) 280.5 mm
- Point Length (PL) 4.37 mm
- Voladizo (LPR) 224.5 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longitud del mango (LS) 56 mm
- Longitud utilizable (LU) 192 mm