{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 40 mm | |
Tamanho da placa | 16HP | |
Alojamento | HSK-T | |
Tipo de inserto | derecha | |
Norma de alojamento | ISO 12164-3 | |
Refrigeração interior | sí | |
Projeção medida A | 55 mm | |
Distância entre pontas dos eixos f | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | 16E.. | |
Tipo de haste | Cono de mango hueco | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 320116 40/16HP | |
EAN/GTIN | 2050002062993 | |
Número do fabricante | TOP52GR34,5 |