{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 63 mm | |
Tamanho da placa | 12 | |
Alojamento | HSK-T | |
Tipo de inserto | direita | |
Norma de alojamento | ISO 12164-3 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 125 mm | |
Comprimento útil LN | 99 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio D1 mín. | 40 mm | |
Distância entre pontas dos eixos f | 22 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 1204.. | |
Peça sobresselente | S01 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Tipo de haste | Cone de haste oca | |
Tipo de produto | Suporte de barras de mandrilar |
Número do artigo | 320085 63/12-125 | |
EAN/GTIN | 2050001715005 | |
Número do fabricante | HA6.BCC.RLB.125 |