DCM 210-063-25.4A-3D Cuerpo de broca con cabezas intercambiables, agujeros internos para refrigerante y un mango plano. Profundidad de taladrado: 3xD

N.º do artigo: 3200684
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CHAMDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3200684
EAN/GTIN 7291075101898
Número do fabricante 3200684
Número L L24040 326

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.827″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 21.0 ,Longitud total (OAL) 5.77″ ,Longitud utilizable (LU) 2.48″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.827″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.862″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.827″
  • Equivalente en decimales: 0.827″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.26″
  • Longitud funcional (LF): 3.42″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 21.0
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): IDI 210-SG
  • Longitud total (OAL): 5.77″
  • Point Length (PL): 0.15″
  • Voladizo (LPR): 3.57″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.2″
  • Longitud utilizable (LU): 2.48″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta