Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.394″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 10.0 ,Longitud total (OAL) 4.41″ ,Longitud utilizable (LU) 1.96″
Característica:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.394″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 0.409″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.394″
- Equivalente en decimales: 0.394″
- Diámetro de la brida (DF): 0.79″
- Longitud funcional (LF): 2.448″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 10.0
- Grupo de longitudes: 5xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): IDI 100-SG
- Longitud total (OAL): 4.41″
- Point Length (PL): 0.072″
- Voladizo (LPR): 2.52″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 1.89″
- Longitud utilizable (LU): 1.96″