Suporte de aperto rotativo HSK-T esquerdo, para pastilhas de corte reversíveis VB.., ⌀ da haste/tamanho da placa: 63/16HPmm

N.º do artigo: 320051 63/16HP
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 12164-3
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 63 mm
Alojamento HSK-T
Tipo de inserto esquerda
Norma de alojamento ISO 12164-3
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 70 mm
⌀ mínimo do furo prévio D1 mín. 80 mm
Distância entre pontas dos eixos f 45 mm
Pastilha de corte reversível adequada VB.. 1604..
Peça sobresselente S07
Tipo de haste Cone de haste oca
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 320051 63/16HP
EAN/GTIN 2050002004733
Número do fabricante HA6.KVF.LPA.070-HP

Descrição

Nota:

Encomendar bico HP adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.
Pinos de aperto PSC a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta