DCM 125-062-15.87A-5D Cuerpo de broca con cabezas intercambiables, agujeros internos para refrigerante y un mango plano. Profundidad de taladrado: 5xD

N.º do artigo: 3200478
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CHAMDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3200478
EAN/GTIN 7291075101980
Número do fabricante 3200478
Número L L24040 221

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.492″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0 ,Longitud total (OAL) 5.01″ ,Longitud utilizable (LU) 2.46″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.492″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.508″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.492″
  • Equivalente en decimales: 0.492″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
  • Longitud funcional (LF): 3.031″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 12.0
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): IDI 125-SG
  • Longitud total (OAL): 5.01″
  • Point Length (PL): 0.089″
  • Voladizo (LPR): 3.12″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Longitud utilizable (LU): 2.46″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta