Descrição:
Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 16.0, Longitud total (OAL) 152 mm, Longitud utilizable (LU) 80 mm
Característica:
- Body Diameter Reduced (BDRED) 25 mm
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 16 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 16.9 mm
- Diámetro de corte mínimo (DCN) 16 mm
- Diámetro de la brida (DF) 25 mm
- Longitud funcional (LF) 99.09 mm
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 16.0
- Grupo de longitudes 5xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 160-SG
- Longitud total (OAL) 152 mm
- Point Length (PL) 2.91 mm
- Voladizo (LPR) 102 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longitud del mango (LS) 50 mm
- Longitud utilizable (LU) 80 mm