Alicate de ajuste recubiertos de plástico negro atramentado 135 mm

N.º do artigo: 32 31 135
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Alicates de ajuste

Números de identificação e classificações

Número do artigo 32 31 135
EAN/GTIN 4003773043560
Número do fabricante 32 31 135
Número L L70010 100

Descrição

Descripción:

  • para sujetar componentes y cables de pequeño diámetro y para doblar resortes de contactos y relés
  • superficies de agarre pulidas
  • Cantos desbarbados con precisión.

Característica:

  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 7,0 mm
  • Anchura de la punta (E): 1,0 mm
  • Grosor de la punta (F): 3,5 mm
  • Longitud de la mandíbula (B): 32,0 mm
  • Anchura de la cabeza (A): 12,5 mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta