Bocal de refrigeração MiniKD com ligação esférica 10X50

N.º do artigo: 319470 10X50
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo×comprimento do tubo Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo MiniKD
⌀ de passagem do tubo 4 mm
Comprimento do tubo 50 mm
⌀ da esfera 10 mm
Versão Cabeça esférica
Refrigeração interior sim
Tipo de produto Bico de refrigerante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319470 10X50
EAN/GTIN 4260711110375
Número do fabricante TOP52GR14,5

Descrição

Ejecución:

Para arrefecimento e lubrificação direcionados na extremidade de corte ou evacuação de aparas.
Versão de aço inoxidável, o tubo flexível pode ser dobrado para a borda de corte. Pressão máxima até 10 bar.
Especialmente concebido para suportes VDI e BMT compactos com furo de refrigeração.
O MiniKD foi especialmente desenvolvido para utilização em suportes VDI compactos, mas também se encaixa em muitos outros suportes de ferramentas com refrigeração externa. Caracteriza-se pelo seu fácil manuseamento e pelo tubo de refrigeração perfeitamente ajustável. A montagem é muito simples.

Descripción:

O MiniKD é um bocal de refrigeração e é composto por uma esfera de aço inoxidável ou rosca e um tubo de um material composto flexível. As peças estão firmemente ligadas umas às outras.

Nota:

Adaptadores e extensões de rosca adequados, ver 319476 ou 319477.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta