Estabilizador de barra de mandrilar 7×D mini 10R

N.º do artigo: 319467 10R
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 7×D
  • Oscilação: amortiguado

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sentido de corte derecha
⌀ de fixação D1 10 mm
⌀ da haste D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Projeção L1 70 mm
Comprimento da haste Ls 53 mm
Comprimento total L2 129 mm
Raio R 2 mm
C 1 mm
Desfasamento Z relativamente ao eixo 8 mm
Profundidade de torneamento interior até 7×D
Oscilação amortiguado
Tipo de produto Estabilizador de barras de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319467 10R
EAN/GTIN 4062406641825
Número do fabricante 319467 10R

Descrição

Versão:

Corpo base feito de aço para ferramentas de alta qualidade, superfície e superfícies funcionais temperadas.

Vantagem:

Redução das oscilações e vibrações quando utilizado com todos os tipos de barras de mandrilar.

Indicado para:

Todas as barras de mandrilar comuns.

Nota:

Para determinar a variante correta do estabilizador da barra de mandrilar, é essencial efetuar uma verificação de colisão utilizando os dados da Hoffmann e-Tool da eShop ou através do ToolScout! Recomenda-se um comprimento máximo de projeção de 3×D dos tipos de barra de mandrilar utilizados.
Estabilizador de projeção máxima incl. barra de mandrilar 10×D.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta