{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Forma | C | |
⌀ da haste d1 | 16 mm | |
h1 | 12 mm | |
h2 | 17 mm | |
b1 | 43 mm | |
b2 | 24 mm | |
Largura da haste b3 | 13 mm | |
h5 | 20 mm | |
h6 | 22 mm | |
l1 | 44 mm | |
Código de cor da haste VDI | VDI 16 | |
Tipo de produto | Alojamento de ferramentas VDI |
Número do artigo | 319117 16 | |
EAN/GTIN | 4067263224495 | |
Número do fabricante | 319117 16 |