{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 10 mm | |
Alojamento | HSK-T 63 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-3 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 105 mm | |
⌀ exterior D | 45 mm | |
L1 | 79,05 mm | |
Tipo de produto | Mandril de superfície |
Número do artigo | 318831 10 | |
EAN/GTIN | 4045197905161 | |
Número do fabricante | 318831 10 |