HOF D2.00-04-0.75-R06 Fresas Huecas con Plaquitas Octogonales, Cuadradas o Redondas

N.º do artigo: 3181230
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELIOCTO
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3181230
EAN/GTIN 7291075345674
Número do fabricante 3181230
Número L L23980 2533

Descrição

Descrição:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.37″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.81″ ,Longitud total (OAL) 1.77″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.37″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2.37″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.216″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.81″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Longitud total (OAL): 1.77″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 42 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta