COOLANT SET SR M10X1.5-22 Tornillo de Fijación con Refrigeración Interna para Fresas Huecas Frontales

N.º do artigo: 3166716
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3166716
EAN/GTIN 7291075262773
Número do fabricante 3166716
Número L L24000 411

Descrição

Descripción:

Accesorios de sistemas de refrigeracion, Longitud total (OAL) 25 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm
  • Diameter Inner (DINN) 22 mm
  • L min 2 mm
  • Longitud total (OAL) 25 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta