Micrómetro digital de yunque en V de 3 ranuras, 1-1.6 ″, Digimatic

N.º do artigo: 314-353-30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 314-353-30
EAN/GTIN 4946368695655
Número do fabricante 314-353-30
Número L L40010 13607

Descrição

Descripción:

El micrómetro Digimatic con yunque en V se utiliza para medir herramientas de corte y le ofrece las siguientes ventajas: Para medir herramientas de tres filos, p. Ej. B. Machos de roscar, fresas, escariadores.

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 1 - 1,6
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: ±0,00025″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,00025″.
Observaciones: -
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 5-10
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste, llave de ajuste, 1 pila
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta